AUTO-BI(山田辰)
KANSAI uniform つなぎ服 253番
衿元と両脇部の赤配色部には、吸汗速乾メッシュ素材を採用し通気性を向上
帯電防止素材
”山本寛斎”監修ユニフォーム
用途
作業全般
素材
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1着
注意
※生地素材リニューアルのご案内:こちらの商品は、生地素材及び KANSAI 織りネームが順次リニューアルとなります
※旧生地混率:ポリエステル59%・綿40%・複合繊維(ポリエステル)1% 旧生地機能:UV ケア [生地変更に伴い、生地機能も変更となります]
※変更にあたり、切替期間中は新旧品が混在するためご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71833225
253-001-s
ネイビーブルー
S
110
74
86
¥
12,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
71833241
253-001-m
ネイビーブルー
M
114
76
90
¥
12,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
71833250
253-001-l
ネイビーブルー
L
118
78
94
¥
12,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
71833259
253-001-ll
ネイビーブルー
LL
122
80
98
¥
12,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
71833268
253-001-3l
ネイビーブルー
3L
126
82
102
¥
13,310
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
71833277
253-001-4l
ネイビーブルー
4L
130
84
106
¥
14,520
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
71833286
253-001-5l
ネイビーブルー
5L
134
86
110
¥
14,520
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
71833295
253-008-s
シルバーグレー
S
110
74
86
¥
12,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
71833311
253-008-m
シルバーグレー
M
114
76
90
¥
12,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
71833320
253-008-l
シルバーグレー
L
118
78
94
¥
12,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
71833329
253-008-ll
シルバーグレー
LL
122
80
98
¥
12,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
71833338
253-008-3l
シルバーグレー
3L
126
82
102
¥
13,310
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
71833347
253-008-4l
シルバーグレー
4L
130
84
106
¥
14,520
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
71833356
253-008-5l
シルバーグレー
5L
134
86
110
¥
14,520
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
71833365
253-015-s
ロイヤルブルー
S
110
74
86
¥
12,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
71833381
253-015-m
ロイヤルブルー
M
114
76
90
¥
12,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
71833390
253-015-l
ロイヤルブルー
L
118
78
94
¥
12,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
71833399
253-015-ll
ロイヤルブルー
LL
122
80
98
¥
12,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
71833408
253-015-3l
ロイヤルブルー
3L
126
82
102
¥
13,310
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
71833417
253-015-4l
ロイヤルブルー
4L
130
84
106
¥
14,520
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
71833426
253-015-5l
ロイヤルブルー
5L
134
86
110
¥
14,520
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください