AUTO-BI(山田辰)
ThreeDragons つなぎ服 50001番
両脇にはメッシュ
背中には「ノーフォーク」
腰部ジャバラ仕様。
用途
作業全般
素材
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1着
注意
※この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生する事があります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71843838
50001-001-s
ネイビーブルー
S
108
157~162
70
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71843847
50001-001-m
ネイビーブルー
M
112
162~167
73
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71843856
50001-002-s
マリンブルー
S
108
157~162
70
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71843865
50001-003-s
オレンジ
S
108
157~162
70
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71843881
50001-003-m
オレンジ
M
112
162~167
73
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71843890
50001-003-l
オレンジ
L
116
167~172
76
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71843899
50001-003-ll
オレンジ
LL
120
172~177
79
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71843908
50001-003-3l
オレンジ
3L
124
177~182
82
¥
9,020
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71843917
50001-003-4l
オレンジ
4L
128
182~187
85
¥
9,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71843926
50001-003-5l
オレンジ
5L
138
187~192
88
¥
9,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71843935
50001-006-s
ブラック
S
108
157~162
70
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71843951
50001-006-ll
ブラック
LL
120
172~177
79
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71843960
50001-006-4l
ブラック
4L
128
182~187
85
¥
9,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71843969
50001-016-ll
ブラック
LL
120
172~177
79
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください