曜日別特売

Auto-Bi 高機能つなぎ服 6801番

Auto-Bi 高機能つなぎ服 6801番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 6801番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 6801番 - AUTO-BI(山田辰)

帯電防止素材使用です。

用途作業全般マリンブルーサイズLL胸囲(cm)120身長(cm)172~177股下(cm)76ウエスト(cm)98総丈(cm)159裄丈(cm)48素材ポリエステル65%・綿35%内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718449766801-002-ll
12,000
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする