曜日別特売

Auto-Bi 高機能つなぎ服 8701番

Auto-Bi 高機能つなぎ服 8701番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 8701番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 8701番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 8701番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 8701番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 8701番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 8701番 - AUTO-BI(山田辰)

ストライプ柄のつなぎ服です。
胸ポケットには通常タイプと、ペンなどを入れるのに便利な、ミニタイプが付いています。
背面にはノーフォークを採用し、腕の引きつりを軽減します。
金属パーツ露出ゼロ仕様
帯電防止素材

用途作業全般素材綿65%・ポリエステル35%内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718455098701-007-mグレーM114162~16774
13,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
718455188701-007-llグレーLL122172~17778
13,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
718455278701-011-mカーキM114162~16774
13,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする