曜日別特売

Auto-Bi 高機能つなぎ服 8201番

Auto-Bi 高機能つなぎ服 8201番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 8201番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 8201番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 8201番 - AUTO-BI(山田辰)

脚部両サイドには小物を入れるのに便利な ポケットを付けました。
吸汗速乾生地を採用しています。
帯電防止織物を使用しています。

用途作業全般サイズB3L胸囲(cm)145身長(cm)177~182股下(cm)80ウエスト(cm)130肩幅(cm)56袖丈(cm)25総丈(cm)168素材綿60%・ポリエステル40%内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718452818201-001-b3lネイビーブルー
16,080
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
代引不可
718452908201-008-b3lシルバーグレー
16,080
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする