AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 3651番
前身頃脇・後身頃脇にメッシュを採用しています。
帯電防止素材
金属パーツ露出ゼロ仕様
用途
作業全般
素材
綿60%・ポリエステル40%
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71843409
3651-002-ll
マリンブルー
LL
126
172~177
78
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
71843418
3651-004-m
スカイブルー
M
118
162~167
74
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
71843427
3651-004-l
スカイブルー
L
122
167~172
76
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
71843436
3651-101-3l
ブルー
3L
130
177~182
80
¥
11,550
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください