AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi ファイテンコラボつなぎ服 1511番
Phitenファイテン社とのコラボレーションつなぎ服
アクアチタン含浸テープは衿と袖の内側に縫いつけています
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様
用途
作業全般
素材
綿50%・ポリエステル50%
内容量
1着
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71842727
1511-002-l
マリンブルー
L
118
167~172
76
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
71842736
1511-006-s
ブラック
S
110
157~162
72
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
71842745
1511-006-m
ブラック
M
114
162~167
74
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
71842761
1511-006-l
ブラック
L
118
167~172
76
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
71842770
1511-006-ll
ブラック
LL
122
172~177
78
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
71842779
1511-006-3l
ブラック
3L
126
177~182
80
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
71842788
1511-006-4l
ブラック
4L
130
182~187
82
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
71842797
1511-006-5l
ブラック
5L
134
187~192
84
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
71842806
1511-012-l
チャコールグレー
L
118
167~172
76
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
71842815
1511-012-ll
チャコールグレー
LL
122
172~177
78
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください