曜日別特売

Auto-Bi 高機能つなぎ服 5601番

Auto-Bi 高機能つなぎ服 5601番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 5601番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 5601番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 5601番 - AUTO-BI(山田辰)

綿の心地良さとポリエステルの丈夫さを両立した生地を採用
両脇メッシュ仕様
帯電防止素材

用途作業全般シルバーグレー素材綿70%・ポリエステル30%内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718441095601-008-mM114162~1677490
11,900
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
718441185601-008-llLL122172~1777898
11,900
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする