AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 22011番
肘・膝・脇に高強度かつストレッチ性を備えたコーデュラRを採用しています
左胸ポケットはファスナー&面ファスナー仕様
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様
用途
作業全般
素材
本体生地:ポリエステル65%・綿35%、コーデュラ(R):ナイロン98%・ポリウレタン2%
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71829156
22011-001-s
ネイビーブルー
S
108
72
86
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
71829165
22011-001-m
ネイビーブルー
M
112
74
90
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
71829181
22011-001-l
ネイビーブルー
L
116
76
94
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
71829190
22011-001-ll
ネイビーブルー
LL
120
78
98
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
71829199
22011-001-3l
ネイビーブルー
3L
124
80
102
¥
16,280
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
71829208
22011-001-4l
ネイビーブルー
4L
128
82
106
¥
17,760
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
71829217
22011-001-5l
ネイビーブルー
5L
132
84
110
¥
17,760
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
71829226
22011-003-s
オレンジ
S
108
72
86
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
71829235
22011-003-m
オレンジ
M
112
74
90
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
71829251
22011-003-l
オレンジ
L
116
76
94
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
71829260
22011-003-ll
オレンジ
LL
120
78
98
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
71829269
22011-003-3l
オレンジ
3L
124
80
102
¥
16,280
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
71829278
22011-003-4l
オレンジ
4L
128
82
106
¥
17,760
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
71829287
22011-003-5l
オレンジ
5L
132
84
110
¥
17,760
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
71829296
22011-014-s
オーディー
S
108
72
86
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
71829305
22011-014-m
オーディー
M
112
74
90
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
71829321
22011-014-l
オーディー
L
116
76
94
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
71829330
22011-014-ll
オーディー
LL
120
78
98
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
71829339
22011-014-3l
オーディー
3L
124
80
102
¥
16,280
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
71829348
22011-014-4l
オーディー
4L
128
82
106
¥
17,760
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
71829357
22011-014-5l
オーディー
5L
132
84
110
¥
17,760
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
71829366
22011-017-s
ブラウン
S
108
72
86
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
71829375
22011-017-m
ブラウン
M
112
74
90
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
71829391
22011-017-l
ブラウン
L
116
76
94
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
71829400
22011-017-ll
ブラウン
LL
120
78
98
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
71829409
22011-017-3l
ブラウン
3L
124
80
102
¥
16,280
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
71829418
22011-017-4l
ブラウン
4L
128
82
106
¥
17,760
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
71829427
22011-017-5l
ブラウン
5L
132
84
110
¥
17,760
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください