Auto-Bi 高機能つなぎ服 5910番

Auto-Bi 高機能つなぎ服 5910番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 5910番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 5910番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 5910番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 5910番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 5910番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 5910番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 5910番 - AUTO-BI(山田辰)

吸汗速乾生地を採用しています。
特殊カッティング「ムービングカット」で腕の上げ下ろしがスムーズです。
帯電防止素材使用です。

用途作業全般素材ポリエステル65%・綿35%内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718446785910-001-lネイビーブルーL122167~17276
13,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
代引不可
718446875910-001-llネイビーブルーLL126172~17778
13,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
代引不可
718446965910-001-4lネイビーブルー4L134182~18782
15,600
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
代引不可
718447055910-006-3lブラック3L130177~18280
14,300
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
代引不可
718447215910-015-3lロイヤルブルー3L130177~18280
14,300
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
代引不可
718447305910-015-4lロイヤルブルー4L134182~18782
15,600
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする