AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 1130番
脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
用途
作業全般
色
スカイブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
105
身長(cm)
157~162
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
84
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
54
総丈(cm)
144.5
素材
綿100%
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71842657
1130-004-s
¥
11,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください