曜日別特売

Auto-Bi 高機能つなぎ服 5700番

Auto-Bi 高機能つなぎ服 5700番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 5700番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 5700番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 5700番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 5700番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 5700番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 5700番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 5700番 - AUTO-BI(山田辰)

立体裁断を施すことにより、各部が動きやすくなっています。
横に大きい大型サイズです。
”3Lサイズまで”JIS(日本産業規格)T8118(静電気帯電防止作業服)の規定をクリアしています。
金属パーツ露出ゼロ仕様

用途作業全般素材綿65%・ポリエステル35%内容量1着
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718441275700-001-bllネイビーブルーBLL135172~17778
14,280
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
代引不可
718441365700-001-b3lネイビーブルーB3L145177~18280
14,280
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
代引不可
718441455700-001-b4lネイビーブルーB4L155182~18782
14,280
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
代引不可
718441615700-001-b5lネイビーブルーB5L160187~19282
15,470
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
代引不可
718441705700-001-b6lネイビーブルーB6L166192~19584
15,470
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
代引不可
718441795700-004-bllスカイブルーBLL135172~17778
14,280
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
代引不可
718441885700-004-b3lスカイブルーB3L145177~18280
14,280
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
代引不可
718441975700-004-b4lスカイブルーB4L155182~18782
14,280
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
代引不可
718442065700-004-b5lスカイブルーB5L160187~19282
15,470
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
代引不可
718442155700-004-b6lスカイブルーB6L166192~19584
15,470
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
代引不可
718442315700-007-bllグレーBLL135172~17778
14,280
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
代引不可
718442405700-007-b3lグレーB3L145177~18280
14,280
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
代引不可
718442495700-007-b4lグレーB4L155182~18782
14,280
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
代引不可
718442585700-007-b5lグレーB5L160187~19282
15,470
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
代引不可
718442675700-007-b6lグレーB6L166192~19584
15,470
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
代引不可
718442765700-101-bllブルーBLL135172~17778
14,280
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
代引不可
718442855700-101-b3lブルーB3L145177~18280
14,280
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
代引不可
718443015700-101-b4lブルーB4L155182~18782
14,280
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
代引不可
718443105700-101-b5lブルーB5L160187~19282
15,470
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
代引不可
718443195700-101-b6lブルーB6L166192~19584
15,470
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
代引不可
718443285700-102-bllアースグリーンBLL135172~17778
14,280
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
代引不可
718443375700-102-b3lアースグリーンB3L145177~18280
14,280
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
代引不可
718443465700-102-b4lアースグリーンB4L155182~18782
14,280
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
代引不可
718443555700-102-b5lアースグリーンB5L160187~19282
15,470
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
代引不可
718443715700-102-b6lアースグリーンB6L166192~19584
15,470
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする