AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 8710番
ストライプ柄のつなぎ服です。
胸ポケットには通常タイプと、ペンなどを入れるのに便利な、ミニタイプが付いています。
背面にはノーフォークを採用し、腕の引きつりを軽減します。
金属パーツ露出ゼロ仕様
帯電防止素材
用途
作業全般
素材
綿65%・ポリエステル35%
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71845536
8710-001-ll
ネイビーブルー
LL
122
172~177
78
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
71845545
8710-001-3l
ネイビーブルー
3L
126
177~182
80
¥
14,740
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
71845561
8710-011-m
カーキ
M
114
162~167
74
¥
13,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください