曜日別特売

Auto-Bi 高機能つなぎ服 1160番

Auto-Bi 高機能つなぎ服 1160番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 1160番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 1160番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 1160番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 1160番 - AUTO-BI(山田辰)

背面にはノーフォークを採用しています。
腕の引きつりを低減しつつ、脇メッシュ同様に抗菌素材ミューファンを使用したメッシュにより爽やかさをキープします。
金属露出ゼロ仕様

用途作業全般ネイビーブルーサイズ4L胸囲(cm)128身長(cm)182~187股下(cm)84ウエスト(cm)106肩幅(cm)54袖丈(cm)64総丈(cm)171.5素材綿100%内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718426911160-001-4l
13,920
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする