AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 1190番
肘部・膝部分には引きつりを低減する機能「らくプリ」を採用しています。
用途
作業全般
色
ネイビーブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
126
身長(cm)
177~182
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
106
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
総丈(cm)
168
素材
ポリエステル55%・綿45%
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71842700
1190-001-3l
¥
14,630
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください