曜日別特売

Auto-Bi 高機能つなぎ服 8410番

Auto-Bi 高機能つなぎ服 8410番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 8410番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 8410番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 8410番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 8410番 - AUTO-BI(山田辰)

衿のフチにカラーのラインを配置することで、衿元をおしゃれに引き締めます。
吸汗速乾生地を採用しています。
帯電防止織物を使用しています。

用途作業全般素材ポリエステル90%・綿10%内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718453268410-001-llネイビーブルーLL122172~17778
13,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
718453358410-008-mシルバーグレーM114162~16774
13,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする