AUTO-BI(山田辰)
KANSAI uniform つなぎ服 254番
衿元と両脇部の赤配色部には、吸汗速乾メッシュ素材を採用し通気性を向上
ユニフォームのアクセントになるとともに汗をかくことが多い部分の通気に役立ちます
帯電防止素材
”山本寛斎”監修ユニフォーム
用途
作業全般
素材
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1着
注意
※生地素材リニューアルのご案内:こちらの商品は、生地素材及び KANSAI 織りネームが順次リニューアルとなります
※旧生地混率:ポリエステル59%・綿40%・複合繊維(ポリエステル)1% 旧生地機能:UV ケア[生地変更に伴い、生地機能も変更となります]
※変更にあたり、切替期間中は新旧品が混在するためご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71833435
254-001-s
ネイビーブルー
S
110
74
86
¥
13,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
71833451
254-001-m
ネイビーブルー
M
114
76
90
¥
13,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
71833460
254-001-l
ネイビーブルー
L
118
78
94
¥
13,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
71833469
254-001-ll
ネイビーブルー
LL
122
80
98
¥
13,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
71833478
254-001-3l
ネイビーブルー
3L
126
82
102
¥
14,410
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
71833487
254-001-4l
ネイビーブルー
4L
130
84
106
¥
15,720
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
71833496
254-001-5l
ネイビーブルー
5L
134
86
110
¥
15,720
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
71833505
254-008-s
シルバーグレー
S
110
74
86
¥
13,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
71833521
254-008-m
シルバーグレー
M
114
76
90
¥
13,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
71833530
254-008-l
シルバーグレー
L
118
78
94
¥
13,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
71833539
254-008-ll
シルバーグレー
LL
122
80
98
¥
13,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
71833548
254-008-3l
シルバーグレー
3L
126
82
102
¥
14,410
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
71833557
254-008-4l
シルバーグレー
4L
130
84
106
¥
15,720
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
71833566
254-008-5l
シルバーグレー
5L
134
86
110
¥
15,720
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
71833575
254-015-s
ロイヤルブルー
S
110
74
86
¥
13,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
71833591
254-015-m
ロイヤルブルー
M
114
76
90
¥
13,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
71833600
254-015-l
ロイヤルブルー
L
118
78
94
¥
13,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
71833609
254-015-ll
ロイヤルブルー
LL
122
80
98
¥
13,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
71833618
254-015-3l
ロイヤルブルー
3L
126
82
102
¥
14,410
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
71833627
254-015-4l
ロイヤルブルー
4L
130
84
106
¥
15,720
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
71833636
254-015-5l
ロイヤルブルー
5L
134
86
110
¥
15,720
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください