Auto-Bi 高視認つなぎ服 7635番

Auto-Bi 高視認つなぎ服 7635番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高視認つなぎ服 7635番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高視認つなぎ服 7635番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高視認つなぎ服 7635番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高視認つなぎ服 7635番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高視認つなぎ服 7635番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高視認つなぎ服 7635番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高視認つなぎ服 7635番 - AUTO-BI(山田辰)

JIS T8127クラス3に適合した高視認つなぎ服
お手洗いの際に便利な腰割れ仕様を採用
帯電防止素材

用途作業全般素材ポリエステル90%・綿10%内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718385617635-003-ssオレンジSS1067090
28,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
代引不可
718385707635-003-sオレンジS1107294
28,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
代引不可
718385797635-003-mオレンジM1147498
28,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
代引不可
718385887635-003-lオレンジL11876102
28,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
代引不可
718385977635-003-llオレンジLL12278106
28,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
代引不可
718386067635-003-3lオレンジ3L12680110
31,350
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
代引不可
718386157635-003-4lオレンジ4L13082114
34,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
代引不可
718386317635-003-5lオレンジ5L13484118
34,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
代引不可
718386407635-005-ssレッドSS1067090
28,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
代引不可
718386497635-005-sレッドS1107294
28,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
代引不可
718386587635-005-mレッドM1147498
28,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
代引不可
718386677635-005-lレッドL11876102
28,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
代引不可
718386767635-005-llレッドLL12278106
28,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
代引不可
718386857635-005-3lレッド3L12680110
31,350
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
代引不可
718387017635-005-4lレッド4L13082114
34,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
代引不可
718387107635-005-5lレッド5L13484118
34,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする