AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 6955番
お手洗いの際に便利な腰割れ仕様を採用
レディースサイズも展開(7号,9号,11号,13号)
吸汗速乾
帯電防止素材
金属パーツ露出ゼロ
用途
作業全般
素材
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1着
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71838089
6955-001-s
ネイビーブルー
S
110
72
94
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838098
6955-001-m
ネイビーブルー
M
114
74
98
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838107
6955-001-l
ネイビーブルー
L
118
76
102
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838116
6955-001-ll
ネイビーブルー
LL
122
78
106
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838125
6955-001-3l
ネイビーブルー
3L
126
80
110
¥
15,950
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838141
6955-001-4l
ネイビーブルー
4L
130
82
114
¥
17,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838150
6955-001-5l
ネイビーブルー
5L
134
84
118
¥
17,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838159
6955-001-7
ネイビーブルー
7
92
71
86
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838168
6955-001-9
ネイビーブルー
9
96
73
90
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838177
6955-001-11
ネイビーブルー
11
100
75
94
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838186
6955-001-13
ネイビーブルー
13
104
75
98
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838195
6955-006-s
ブラック
S
110
72
94
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838211
6955-006-m
ブラック
M
114
74
98
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838220
6955-006-l
ブラック
L
118
76
102
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838229
6955-006-ll
ブラック
LL
122
78
106
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838238
6955-006-3l
ブラック
3L
126
80
110
¥
15,950
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838247
6955-006-4l
ブラック
4L
130
82
114
¥
17,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838256
6955-006-5l
ブラック
5L
134
84
118
¥
17,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838265
6955-006-7
ブラック
7
92
71
86
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838281
6955-006-9
ブラック
9
96
73
90
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838290
6955-006-11
ブラック
11
100
75
94
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838299
6955-006-13
ブラック
13
104
75
98
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838308
6955-015-s
ロイヤルブルー
S
110
72
94
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838317
6955-015-m
ロイヤルブルー
M
114
74
98
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838326
6955-015-l
ロイヤルブルー
L
118
76
102
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838335
6955-015-ll
ロイヤルブルー
LL
122
78
106
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838351
6955-015-3l
ロイヤルブルー
3L
126
80
110
¥
15,950
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838360
6955-015-4l
ロイヤルブルー
4L
130
82
114
¥
17,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838369
6955-015-5l
ロイヤルブルー
5L
134
84
118
¥
17,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838378
6955-015-7
ロイヤルブルー
7
92
71
86
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838387
6955-015-9
ロイヤルブルー
9
96
73
90
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838396
6955-015-11
ロイヤルブルー
11
100
75
94
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71838405
6955-015-13
ロイヤルブルー
13
104
75
98
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください