AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 24031番
吸汗速乾と接触冷感を備えた通気性に優れた生地
伸縮率 約11%のライトストレッチ素材
腰部の「4WAYプリーツ」により、屈む・しゃがむ等の作業時の身体の引きつり感を大幅に軽減
帯電防止素材
用途
作業全般
素材
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71832385
24031-001-s
ネイビーブルー
S
110
72
86
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832401
24031-001-m
ネイビーブルー
M
114
74
90
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832410
24031-001-l
ネイビーブルー
L
118
76
94
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832419
24031-001-ll
ネイビーブルー
LL
122
78
98
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832428
24031-001-3l
ネイビーブルー
3L
126
80
102
¥
15,290
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71832437
24031-001-4l
ネイビーブルー
4L
130
82
106
¥
16,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71832446
24031-001-5l
ネイビーブルー
5L
134
84
110
¥
16,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71832455
24031-003-s
オレンジ
S
110
72
86
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832471
24031-003-m
オレンジ
M
114
74
90
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832480
24031-003-l
オレンジ
L
118
76
94
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832489
24031-003-ll
オレンジ
LL
122
78
98
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832498
24031-003-3l
オレンジ
3L
126
80
102
¥
15,290
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71832507
24031-003-4l
オレンジ
4L
130
82
106
¥
16,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71832516
24031-003-5l
オレンジ
5L
134
84
110
¥
16,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71832525
24031-004-s
スカイブルー
S
110
72
86
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832541
24031-004-m
スカイブルー
M
114
74
90
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832550
24031-004-l
スカイブルー
L
118
76
94
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832559
24031-004-ll
スカイブルー
LL
122
78
98
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832568
24031-004-3l
スカイブルー
3L
126
80
102
¥
15,290
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71832577
24031-004-4l
スカイブルー
4L
130
82
106
¥
16,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71832586
24031-004-5l
スカイブルー
5L
134
84
110
¥
16,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71832595
24031-010-s
グリーン
S
110
72
86
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832611
24031-010-m
グリーン
M
114
74
90
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832620
24031-010-l
グリーン
L
118
76
94
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832629
24031-010-ll
グリーン
LL
122
78
98
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832638
24031-010-3l
グリーン
3L
126
80
102
¥
15,290
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71832647
24031-010-4l
グリーン
4L
130
82
106
¥
16,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71832656
24031-010-5l
グリーン
5L
134
84
110
¥
16,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください