AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 5900番
立体裁断「ムービングカット」を背面肩部と脚部に入れることで腕と脚の動きに対しておこる引きつりを軽減しています。
脇、背中ヨーク部メッシュ入です。
帯電防止素材
用途
作業全般
素材
ポリエステル35%・綿65%
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71844617
5900-001-4l
ネイビーブルー
4L
134
182~187
82
¥
15,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71844626
5900-004-l
スカイブルー
L
122
167~172
76
¥
13,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71844635
5900-101-l
ブルー
L
122
167~172
76
¥
13,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71844651
5900-101-ll
ブルー
LL
126
172~177
78
¥
13,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71844660
5900-101-3l
ブルー
3L
130
177~182
80
¥
14,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71844669
5900-101-4l
ブルー
4L
134
182~187
82
¥
15,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください