曜日別特売

Auto-Bi 高機能つなぎ服 6310番

Auto-Bi 高機能つなぎ服 6310番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 6310番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 6310番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 6310番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 6310番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 6310番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 6310番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 6310番 - AUTO-BI(山田辰)

クラボウ「メカバード」の採用で腕の引きつりを軽減するため、腕の動きがスムーズです。
吸汗速乾生地を採用しています。
帯電防止素材

用途作業全般素材ポリエステル65%・綿35%内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718449316310-001-lネイビーブルーL130167~17276
16,400
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
718449406310-011-lカーキL130167~17276
16,400
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
718449496310-013-llアーミーグリーンLL134172~17778
16,400
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
718449586310-013-3lアーミーグリーン3L138177~18280
18,040
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする