曜日別特売

Auto-Bi 高機能つなぎ服 1135番

Auto-Bi 高機能つなぎ服 1135番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 1135番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 1135番 - AUTO-BI(山田辰)

脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。

用途作業全般スカイブルーサイズ5L胸囲(cm)135身長(cm)187~192股下(cm)88ウエスト(cm)113肩幅(cm)57袖丈(cm)65総丈(cm)176素材綿100%内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718426661135-004-5l
13,680
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする