曜日別特売

Auto-Bi 高機能つなぎ服 2855番

Auto-Bi 高機能つなぎ服 2855番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 2855番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 2855番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 2855番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 2855番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 2855番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 2855番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 2855番 - AUTO-BI(山田辰)

伸縮率 約11%の横ストレッチ素材を採用
右胸ポケットは野帳が収納できるほど大容量
吸汗速乾生地を使用しているため、夏にピッタリのつなぎ服
帯電防止素材

用途作業全般素材ポリエステル64%・複合繊維(ポリエステル1%)・綿35%内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718345552855-001-sネイビーブルーS1087286
16,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
718345712855-001-mネイビーブルーM1127490
16,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
718345802855-001-lネイビーブルーL1167694
16,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
718345892855-001-llネイビーブルーLL1207898
16,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
718345982855-001-3lネイビーブルー3L12480102
18,590
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
718346072855-001-4lネイビーブルー4L12882106
20,280
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
718346162855-001-5lネイビーブルー5L13284110
20,280
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
718346252855-003-sオレンジS1087286
16,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
718346412855-003-mオレンジM1127490
16,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
718346502855-003-lオレンジL1167694
16,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
718346592855-003-llオレンジLL1207898
16,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
718346682855-003-3lオレンジ3L12480102
18,590
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
718346772855-003-4lオレンジ4L12882106
20,280
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
718346862855-003-5lオレンジ5L13284110
20,280
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
718346952855-010-sグリーンS1087286
16,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
718347112855-010-mグリーンM1127490
16,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
718347202855-010-lグリーンL1167694
16,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
718347292855-010-llグリーンLL1207898
16,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
718347382855-010-3lグリーン3L12480102
18,590
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
718347472855-010-4lグリーン4L12882106
20,280
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
718347562855-010-5lグリーン5L13284110
20,280
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
718347652855-022-sミストブルーS1087286
16,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
718347812855-022-mミストブルーM1127490
16,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
718347902855-022-lミストブルーL1167694
16,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
718347992855-022-llミストブルーLL1207898
16,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
718348082855-022-3lミストブルー3L12480102
18,590
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
718348172855-022-4lミストブルー4L12882106
20,280
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
718348262855-022-5lミストブルー5L13284110
20,280
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする