曜日別特売

Auto-Bi 高機能つなぎ服 1150番

Auto-Bi 高機能つなぎ服 1150番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 1150番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 1150番 - AUTO-BI(山田辰)

脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。

用途作業全般グレーサイズM胸囲(cm)110身長(cm)162~167股下(cm)73ウエスト(cm)88肩幅(cm)47袖丈(cm)55総丈(cm)151素材綿100%内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718426751150-007-m
12,000
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする