AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 22020番
ヘリンボン柄生地を採用したアメリカンテイストつなぎ服
膝部分を生地二重にし、摩耗に対応します
伸縮率 約15%のストレッチ生地
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様
用途
作業全般
素材
綿55%・ポリエステル45%
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71829436
22020-001-s
ネイビーブルー
S
108
72
86
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
71829445
22020-001-m
ネイビーブルー
M
112
74
90
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
71829461
22020-001-l
ネイビーブルー
L
116
76
94
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
71829470
22020-001-ll
ネイビーブルー
LL
120
78
98
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
71829479
22020-001-3l
ネイビーブルー
3L
124
80
102
¥
16,280
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
71829488
22020-001-4l
ネイビーブルー
4L
128
82
106
¥
17,760
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
71829497
22020-001-5l
ネイビーブルー
5L
132
84
110
¥
17,760
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
71829506
22020-011-s
カーキ
S
108
72
86
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
71829515
22020-011-m
カーキ
M
112
74
90
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
71829531
22020-011-l
カーキ
L
116
76
94
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
71829540
22020-011-ll
カーキ
LL
120
78
98
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
71829549
22020-011-3l
カーキ
3L
124
80
102
¥
16,280
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
71829558
22020-011-4l
カーキ
4L
128
82
106
¥
17,760
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
71829567
22020-011-5l
カーキ
5L
132
84
110
¥
17,760
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください