曜日別特売

Auto-Bi 高機能つなぎ服 3500番

Auto-Bi 高機能つなぎ服 3500番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 3500番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 3500番 - AUTO-BI(山田辰)

グリーン購入法対応商品です。
抗菌・防臭加工を施しています。
帯電防止素材

用途作業全般グレーサイズ3L胸囲(cm)124身長(cm)177~182股下(cm)82ウエスト(cm)100肩幅(cm)52袖丈(cm)52総丈(cm)166.5素材綿65%・ポリエステル35%(PETボトル再生ポリエステル使用)グリーン購入法適合内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718434003500-007-3l
17,710
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする