曜日別特売

Auto-Bi 高機能つなぎ服 3690番

Auto-Bi 高機能つなぎ服 3690番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 3690番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 3690番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 3690番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 3690番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 3690番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 3690番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 3690番 - AUTO-BI(山田辰)

横ストレッチ素材(伸縮率28%程度)を使用している為、動きやすいつなぎ服です
両胸ポケットはフラップ&ファスナー式
金属パーツ露出ゼロ

用途作業全般素材綿65%・ポリエステル32%・ポリウレタン3%内容量1着
注意
※この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生する事があります
※塩素系漂白剤は劣化の原因となるので絶対に避けてください
※ストレッチ設計の為(動きやすさを重視)若干ひじ、膝抜けが発生する場合がございます
※アイロンが生地中のライクラファイバーに直接接触すると部分的に収縮やひずみが発生して傷むことがございます
※洗濯の際、必ずファスナー及び面ファスナーは閉じた状態でお願い致します。特に面ファスナー・オス部分が生地に擦れますと毛羽立ちや劣化の原因となりますのでご注意ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718349483690-001-sネイビーブルーS1087288
13,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
718349573690-001-mネイビーブルーM1127492
13,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
718349663690-001-lネイビーブルーL1167696
13,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
718349753690-001-llネイビーブルーLL12078100
13,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
718349913690-001-3lネイビーブルー3L12480104
14,410
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
718350003690-001-4lネイビーブルー4L12882108
15,720
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
718350093690-001-5lネイビーブルー5L13284112
15,720
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
718350183690-006-sブラックS1087288
13,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
718350273690-006-mブラックM1127492
13,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
718350363690-006-lブラックL1167696
13,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
718350453690-006-llブラックLL12078100
13,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
718350613690-006-3lブラック3L12480104
14,410
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
718350703690-006-4lブラック4L12882108
15,720
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
718350793690-006-5lブラック5L13284112
15,720
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
718350883690-013-sアーミーグリーンS1087288
13,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
718350973690-013-mアーミーグリーンM1127492
13,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
718351063690-013-lアーミーグリーンL1167696
13,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
718351153690-013-llアーミーグリーンLL12078100
13,100
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
718351313690-013-3lアーミーグリーン3L12480104
14,410
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
718351403690-013-4lアーミーグリーン4L12882108
15,720
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
718351493690-013-5lアーミーグリーン5L13284112
15,720
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする