AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 25010番
抜群のストレッチ性能のデニムつなぎ服
伸縮率 約25%の「ストレッチデニム」生地を採用
金属パーツ露出ゼロ仕様
胸ポケット・ピスポケットには、底部二重生地を採用
ウエストにはベルトループも採用
用途
作業全般
素材
綿76%・ポリエステル22%・ポリウレタン2%
内容量
1着
注意
※色落ちや色移りをする場合がありますので、他の物と一緒に洗ったり、つけ置き洗いはお避け下さい。
※塩素系漂白剤は劣化の原因にもなるので絶対にお避け下さい。
※タンブル乾燥はお避け下さい。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71832805
25010-001-s
ネイビーブルー
S
108
72
86
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
71832821
25010-001-m
ネイビーブルー
M
112
74
90
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
71832830
25010-001-l
ネイビーブルー
L
116
76
94
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
71832839
25010-001-ll
ネイビーブルー
LL
120
78
98
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
71832848
25010-001-3l
ネイビーブルー
3L
124
80
102
¥
17,050
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71832857
25010-001-4l
ネイビーブルー
4L
128
82
106
¥
18,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
71832866
25010-001-5l
ネイビーブルー
5L
132
84
110
¥
18,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
71832875
25010-101-s
ブルー
S
108
72
86
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
71832891
25010-101-m
ブルー
M
112
74
90
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
71832900
25010-101-l
ブルー
L
116
76
94
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
71832909
25010-101-ll
ブルー
LL
120
78
98
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
71832918
25010-101-3l
ブルー
3L
124
80
102
¥
17,050
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71832927
25010-101-4l
ブルー
4L
128
82
106
¥
18,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
71832936
25010-101-5l
ブルー
5L
132
84
110
¥
18,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください