曜日別特売

Auto-Bi ノーメックス難燃ブルゾン 22201番

Auto-Bi ノーメックス難燃ブルゾン 22201番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi ノーメックス難燃ブルゾン 22201番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi ノーメックス難燃ブルゾン 22201番 - AUTO-BI(山田辰)

高水準の耐熱性と難燃性を誇るアラミド繊維100%のブルゾン
一定時間以上接炎しても溶融せず炭化します(自己消火性があります)
薬品や摩耗に対しても高い耐久性を誇り、洗濯しても性能はほとんど劣化しません
LOI値(限界酸素指数)26
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様

用途作業全般ベージュ素材アラミド100%内容量1着
注意
※不燃素材ではありません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7182957622201-106-sS425357104
33,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
7182958522201-106-mM445560108
33,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
7182960122201-106-lL465763112
33,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
7182961022201-106-llLL485966116
33,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
7182961922201-106-3l3L506170120
36,520
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
7182962822201-106-4l4L526373124
39,840
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
7182963722201-106-5l5L546576128
39,840
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする