AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 帯電防止つなぎ服 8877番
全てのサイズで日本産業規格JIS T 8118(静電気防止作業服)の規定に基づき製造され、その規格をクリアしています。
金属パーツ露出ゼロ仕様
用途
作業全般
素材
綿70%・ポリエステル30%
内容量
1着
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71845685
8877-001-5l
ネイビーブルー
5L
132
187~192
88
¥
16,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
71845701
8877-001-bll
ネイビーブルー
BLL
140
172~177
76
¥
16,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
71845710
8877-001-b3l
ネイビーブルー
B3L
144
177~182
80
¥
16,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
71845719
8877-015-l
ロイヤルブルー
L
116
167~172
72
¥
14,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
71845728
8877-015-ll
ロイヤルブルー
LL
120
172~177
76
¥
14,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
71845737
8877-015-3l
ロイヤルブルー
3L
124
177~182
80
¥
15,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
71845746
8877-015-4l
ロイヤルブルー
4L
128
182~187
84
¥
16,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
71845755
8877-015-bll
ロイヤルブルー
BLL
140
172~177
76
¥
16,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
71845771
8877-015-b3l
ロイヤルブルー
B3L
144
177~182
80
¥
16,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください