曜日別特売

Auto-Bi ノーメックス難燃つなぎ服 12101番

Auto-Bi ノーメックス難燃つなぎ服 12101番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi ノーメックス難燃つなぎ服 12101番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi ノーメックス難燃つなぎ服 12101番 - AUTO-BI(山田辰)

高水準の耐熱性と難燃性を誇るアラミド繊維100%
一定時間以上接炎しても溶融せず炭化します(自己消火性があります)
薬品や摩耗に対しても高い耐久性を誇りです
洗濯しても性能はほとんど劣化しません
LOI値(限界酸素指数)26
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様

用途火や熱を扱う現場ベージュ素材アラミド100%内容量1着
注意
※不燃素材ではありません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
背丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7182817612101-106-sS102708445
52,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
7182818512101-106-mM106728847
52,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
7182820112101-106-lL111749249
52,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
7182821012101-106-llLL114769651
52,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
7182821912101-106-3l3L1188010053
58,190
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
7182822812101-106-4l4L1228310455
63,480
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
7182823712101-106-5l5L1268611057
63,480
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする