Auto-Bi 高機能つなぎ服 7500番

Auto-Bi 高機能つなぎ服 7500番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 7500番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 7500番 - AUTO-BI(山田辰)

#7500と同じカラーバリエーションを持つカラフルなキャップ#888もございます。
カラフルなユニフォームと合わせてカラーコーディネイトをお楽しみください。
帯電防止織物を使用しています。

用途作業全般グリーン素材ポリエステル65%・綿35%内容量1着
注意
※この商品はワンウォッシュ加工のため、多少色ブレが発生することがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718452207500-010-sS108157~1627481
15,400
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
代引不可
718452297500-010-mM112162~1677685
15,400
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
代引不可
718452387500-010-llLL120172~1778093
15,400
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
代引不可
718452477500-010-3l3L124177~1828297
16,940
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
代引不可
718452567500-010-4l4L128182~18784101
18,480
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
代引不可
718452657500-010-5l5L132187~19286105
18,480
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする