AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 24040番
速乾性を備え軽量なつなぎ服
縦横約20%のストレッチ生地で動きやすい
帯電防止素材
金属パーツ露出ゼロ仕様
用途
作業全般
素材
ポリエステル100%
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71832665
24040-001-s
ネイビーブルー
S
108
72
86
¥
16,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71832681
24040-001-m
ネイビーブルー
M
112
74
90
¥
16,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71832690
24040-001-l
ネイビーブルー
L
116
76
94
¥
16,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71832699
24040-001-ll
ネイビーブルー
LL
120
78
98
¥
16,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71832708
24040-001-3l
ネイビーブルー
3L
124
80
102
¥
18,260
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
71832717
24040-001-4l
ネイビーブルー
4L
128
82
106
¥
19,920
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
71832726
24040-001-5l
ネイビーブルー
5L
132
84
110
¥
19,920
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
71832735
24040-006-s
ブラック
S
108
72
86
¥
16,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71832751
24040-006-m
ブラック
M
112
74
90
¥
16,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71832760
24040-006-l
ブラック
L
116
76
94
¥
16,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71832769
24040-006-ll
ブラック
LL
120
78
98
¥
16,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71832778
24040-006-3l
ブラック
3L
124
80
102
¥
18,260
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
71832787
24040-006-4l
ブラック
4L
128
82
106
¥
19,920
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
71832796
24040-006-5l
ブラック
5L
132
84
110
¥
19,920
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください