曜日別特売

Auto-Bi 高機能つなぎ服 6100番

Auto-Bi 高機能つなぎ服 6100番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 6100番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 6100番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 6100番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 6100番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 6100番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 6100番 - AUTO-BI(山田辰)

撥水加工を施しています。
衿部分はボタンを留める事によりスタンドカラーにもなる2WAY仕様。
帯電防止素材使用です。

用途作業全般素材ポリエステル100%内容量1着
注意
※作業環境上での最低限の耐酸性を保持していますが、強い酸や特定の酸に対して効果がありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718449066100-001-llネイビーブルーLL122172~17778
14,600
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
718449156100-007-3lグレー3L126177~18280
16,060
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする