曜日別特売

Auto-Bi 高機能つなぎ服 25020番

Auto-Bi 高機能つなぎ服 25020番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 25020番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 25020番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 25020番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 25020番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 25020番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 25020番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 高機能つなぎ服 25020番 - AUTO-BI(山田辰)

ヴィンテージテイストヒッコリーつなぎ服
綿100%ヒッコリーつなぎ服で、糸から染めた本格的ヒッコリー生地を採用
胸ポケットはファスナー・面ファスナー仕様
右脚にはハサミやカッターナイフなどの尖った器具も収納可能なダブルツールポケットを採用
金属パーツ露出ゼロ仕様

用途作業全般ネイビーブルー素材綿100%内容量1着
注意
※色落ちや色移りをする場合がありますので、他の物と一緒に洗ったり、つけ置き洗いはお避け下さい。
※塩素系漂白剤は劣化の原因になりますので、絶対にお避け下さい。
※タンブル乾燥はお避け下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7183294525020-001-sS1107210046
15,500
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
代引不可
7183296125020-001-mM1147410448
15,500
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
代引不可
7183297025020-001-lL1187610850
15,500
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
代引不可
7183297925020-001-llLL1227811252
15,500
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
代引不可
7183298825020-001-3l3L1268011654
17,050
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
代引不可
7183299725020-001-4l4L1308212056
18,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
代引不可
7183300625020-001-5l5L1348412458
18,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする