AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能サロペット 3680番
ヒップには大型のポケットを採用しています。
ハンマーループ付です。
用途
作業全般
素材
綿100%
内容量
1着
注意
※この商品は海外生地及びワンウォッシュ加工の為、多少色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71843567
3680-001-s
ネイビーブルー
S
157~162
76
90
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71843576
3680-001-m
ネイビーブルー
M
162~167
78
94
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71843585
3680-001-l
ネイビーブルー
L
167~172
80
98
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71843601
3680-001-4l
ネイビーブルー
4L
182~187
84
112
¥
12,840
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71843610
3680-001-5l
ネイビーブルー
5L
187~192
84
116
¥
12,840
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71843619
3680-006-m
ブラック
M
162~167
78
94
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71843628
3680-006-l
ブラック
L
167~172
80
98
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71843637
3680-011-m
カーキ
M
162~167
78
94
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71843646
3680-011-ll
カーキ
LL
172~177
82
104
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください