曜日別特売

ワークシャツ 7065番

ワークシャツ 7065番 - AUTO-BI(山田辰)ワークシャツ 7065番 - AUTO-BI(山田辰)ワークシャツ 7065番 - AUTO-BI(山田辰)

ベーシックな綿100%作業用開襟シャツです

用途作業全般素材綿100%内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718384217065-004-sスカイブルーS1034354
5,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
718384307065-004-mスカイブルーM1084556
5,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
718384397065-004-lスカイブルーL1134758
5,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
718384487065-004-llスカイブルーLL1184960
5,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
718384577065-004-3lスカイブルー3L1235160
6,050
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
718384667065-004-4lスカイブルー4L1285362
6,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
718384757065-004-5lスカイブルー5L1335564
6,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
718384917065-007-sグレーS1034354
5,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
718385007065-007-mグレーM1084556
5,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
718385097065-007-lグレーL1134758
5,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
718385187065-007-llグレーLL1184960
5,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
718385277065-007-3lグレー3L1235160
6,050
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
718385367065-007-4lグレー4L1285362
6,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
718385457065-007-5lグレー5L1335564
6,600
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする