曜日別特売

Auto-Bi 防炎パンツ 5301番

Auto-Bi 防炎パンツ 5301番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 防炎パンツ 5301番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi 防炎パンツ 5301番 - AUTO-BI(山田辰)

防炎性に優れ、自己消火機能を装備している生地を採用
この商品はJIS(日本産業規格)T8118(静電気帯電防止作業服)の規定に基づき製造され、その規格をクリアーしています
LOI値29~32の防炎素材を使用
金属パーツ露出ゼロ

用途火や熱を扱う現場ネイビーブルー素材綿55%(内未利用綿10%)・モダクリル45%内容量1着
注意
※不燃素材ではありません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718366805301-001-70707870
14,600
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
718366895301-001-73737873
14,600
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
718366985301-001-76767876
14,600
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
718367075301-001-79797879
14,600
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
718367165301-001-82827882
14,600
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
718367255301-001-85857885
14,600
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
718367415301-001-88887888
14,600
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
718367505301-001-90907690
16,060
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
718367595301-001-95957695
16,060
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
718367685301-001-10010076100
16,060
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
718367775301-001-10510576105
16,060
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする