曜日別特売

Auto-Bi ノーメックス難燃パンツ 32301番

Auto-Bi ノーメックス難燃パンツ 32301番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi ノーメックス難燃パンツ 32301番 - AUTO-BI(山田辰)Auto-Bi ノーメックス難燃パンツ 32301番 - AUTO-BI(山田辰)

高水準の耐熱性と難燃性を誇るアラミド繊維100%使用
薬品や摩耗に対しても高い耐久性を誇り、洗濯しても性能はほとんど劣化しません
一定時間以上接炎しても、溶融せず炭化します(自己消火性があります)
LOI値(限界酸素指数)26
帯電防止織物
金属パーツ露出ゼロ

用途火や熱を扱う現場ベージュ素材アラミド100%内容量1着
注意
※不燃素材ではありません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7183483532301-106-70707670
29,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
7183485132301-106-73737673
29,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
7183486032301-106-76767676
29,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
7183486932301-106-79797679
29,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
7183487832301-106-82827682
29,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
7183488732301-106-85857685
29,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
7183489632301-106-88887688
29,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
7183490532301-106-90907390
32,010
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
7183492132301-106-95957395
32,010
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
7183493032301-106-10010073100
32,010
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
7183493932301-106-10510573105
32,010
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする