AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi エプロン 24026番
通気性・速乾性抜群の丈夫なワーキング生地を採用
タブレットも入るサイドポケット、フラップ&ループ付胸ポケット、手袋やタオルも入るバックポケット
帯電防止素材
用途
作業全般
素材
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71832051
24026-001-s
ネイビーブルー
S
103
102~109
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
71832060
24026-001-m
ネイビーブルー
M
109
110~117
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
71832069
24026-001-l
ネイビーブルー
L
115
118~125
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
71832078
24026-014-s
オーディー
S
103
102~109
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
71832087
24026-014-m
オーディー
M
109
110~117
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
71832096
24026-014-l
オーディー
L
115
118~125
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください