AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 5950番
特殊カッティング「ムービングカット」で腕の上げ下ろしがスムーズです。
帯電防止素材使用です。
用途
作業全般
素材
綿60%・ポリエステル40%
内容量
1着
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71844739
5950-001-s
ネイビーブルー
S
114
157~162
72
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
71844748
5950-001-4l
ネイビーブルー
4L
134
182~187
82
¥
16,560
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
71844757
5950-001-5l
ネイビーブルー
5L
138
187~192
84
¥
16,560
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
71844766
5950-002-s
マリンブルー
S
114
157~162
72
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
71844775
5950-002-4l
マリンブルー
4L
134
182~187
82
¥
16,560
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
71844791
5950-002-5l
マリンブルー
5L
138
187~192
84
¥
16,560
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
71844800
5950-005-s
レッド
S
114
157~162
72
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
71844809
5950-005-m
レッド
M
118
162~167
74
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
71844818
5950-005-l
レッド
L
122
167~172
76
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
71844827
5950-005-ll
レッド
LL
126
172~177
78
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
71844836
5950-005-3l
レッド
3L
130
177~182
80
¥
15,180
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
71844845
5950-005-4l
レッド
4L
134
182~187
82
¥
16,560
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
71844861
5950-005-5l
レッド
5L
138
187~192
84
¥
16,560
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
71844870
5950-101-s
ブルー
S
114
157~162
72
¥
13,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
71844879
5950-101-4l
ブルー
4L
134
182~187
82
¥
16,560
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
71844888
5950-101-5l
ブルー
5L
138
187~192
84
¥
16,560
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください