AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 2200番
日本製生地を使用しています
金属露出ゼロ仕様
用途
作業全般
色
スカイブルー
素材
綿100%
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71842885
2200-004-ll
LL
120
172~177
76
96
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
71842901
2200-004-5l
5L
132
187~192
88
115
¥
14,880
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください