AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 6400番
ゆったりとしたシルエットのアメリカンスタイルつなぎ服
帯電防止素材
袖口金属ボタン
用途
作業全般
素材
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71836908
6400-001-s
ネイビーブルー
S
110
72
100
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71836917
6400-001-m
ネイビーブルー
M
114
74
104
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71836926
6400-001-l
ネイビーブルー
L
118
76
108
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71836935
6400-001-ll
ネイビーブルー
LL
122
78
112
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71836951
6400-001-3l
ネイビーブルー
3L
126
80
116
¥
17,270
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71836960
6400-001-4l
ネイビーブルー
4L
130
82
120
¥
18,840
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71836969
6400-001-5l
ネイビーブルー
5L
134
84
124
¥
18,840
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71836978
6400-012-s
チャコールグレー
S
110
72
100
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71836987
6400-012-m
チャコールグレー
M
114
74
104
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71836996
6400-012-l
チャコールグレー
L
118
76
108
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837005
6400-012-ll
チャコールグレー
LL
122
78
112
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837021
6400-012-3l
チャコールグレー
3L
126
80
116
¥
17,270
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837030
6400-012-4l
チャコールグレー
4L
130
82
120
¥
18,840
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837039
6400-012-5l
チャコールグレー
5L
134
84
124
¥
18,840
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837048
6400-014-s
オーディー
S
110
72
100
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837057
6400-014-m
オーディー
M
114
74
104
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837066
6400-014-l
オーディー
L
118
76
108
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837075
6400-014-ll
オーディー
LL
122
78
112
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837091
6400-014-3l
オーディー
3L
126
80
116
¥
17,270
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837100
6400-014-4l
オーディー
4L
130
82
120
¥
18,840
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837109
6400-014-5l
オーディー
5L
134
84
124
¥
18,840
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837118
6400-017-s
ブラウン
S
110
72
100
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837127
6400-017-m
ブラウン
M
114
74
104
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837136
6400-017-l
ブラウン
L
118
76
108
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837145
6400-017-ll
ブラウン
LL
122
78
112
¥
15,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837161
6400-017-3l
ブラウン
3L
126
80
116
¥
17,270
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837170
6400-017-4l
ブラウン
4L
130
82
120
¥
18,840
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
71837179
6400-017-5l
ブラウン
5L
134
84
124
¥
18,840
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください