AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 23011番
スリムタイプのストレッチ素材採用つなぎ服
腰部のウレタン製Dカン&面ファスナーアジャスターやマチ付き胸ポケットなど定番の人気仕様も採用
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様
用途
作業全般
素材
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71829926
23011-001-s
ネイビーブルー
S
108
72
86
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
71829935
23011-001-m
ネイビーブルー
M
112
74
90
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
71829951
23011-001-l
ネイビーブルー
L
116
76
94
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
71829960
23011-001-ll
ネイビーブルー
LL
120
78
98
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
71829969
23011-001-3l
ネイビーブルー
3L
124
80
102
¥
15,950
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
71829978
23011-001-4l
ネイビーブルー
4L
128
82
106
¥
17,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71829987
23011-001-5l
ネイビーブルー
5L
132
84
110
¥
17,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71829996
23011-007-s
グレー
S
108
72
86
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
71830005
23011-007-m
グレー
M
112
74
90
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
71830021
23011-007-l
グレー
L
116
76
94
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
71830030
23011-007-ll
グレー
LL
120
78
98
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
71830039
23011-007-3l
グレー
3L
124
80
102
¥
15,950
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
71830048
23011-007-4l
グレー
4L
128
82
106
¥
17,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71830057
23011-007-5l
グレー
5L
132
84
110
¥
17,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71830066
23011-014-s
オーディー
S
108
72
86
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
71830075
23011-014-m
オーディー
M
112
74
90
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
71830091
23011-014-l
オーディー
L
116
76
94
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
71830100
23011-014-ll
オーディー
LL
120
78
98
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
71830109
23011-014-3l
オーディー
3L
124
80
102
¥
15,950
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
71830118
23011-014-4l
オーディー
4L
128
82
106
¥
17,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71830127
23011-014-5l
オーディー
5L
132
84
110
¥
17,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71830136
23011-101-s
ブルー
S
108
72
86
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
71830145
23011-101-m
ブルー
M
112
74
90
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
71830161
23011-101-l
ブルー
L
116
76
94
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
71830170
23011-101-ll
ブルー
LL
120
78
98
¥
14,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
71830179
23011-101-3l
ブルー
3L
124
80
102
¥
15,950
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
71830188
23011-101-4l
ブルー
4L
128
82
106
¥
17,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71830197
23011-101-5l
ブルー
5L
132
84
110
¥
17,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください