AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 3950番
右胸ポケットは野帳が収納できるほど大容量
さらに脚部両サイドにカーゴポケットを採用
帯電防止素材
用途
作業全般
素材
綿60%・ポリエステル40%
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71836400
3950-001-s
ネイビーブルー
S
108
72
86
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
71836409
3950-001-m
ネイビーブルー
M
112
74
90
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
71836418
3950-001-l
ネイビーブルー
L
116
76
94
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
71836427
3950-001-ll
ネイビーブルー
LL
120
78
98
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
71836436
3950-001-3l
ネイビーブルー
3L
124
80
102
¥
17,160
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71836445
3950-001-4l
ネイビーブルー
4L
128
82
106
¥
18,720
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
71836461
3950-001-5l
ネイビーブルー
5L
132
84
110
¥
18,720
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
71836470
3950-010-s
グリーン
S
108
72
86
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
71836479
3950-010-m
グリーン
M
112
74
90
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
71836488
3950-010-l
グリーン
L
116
76
94
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
71836497
3950-010-ll
グリーン
LL
120
78
98
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
71836506
3950-010-3l
グリーン
3L
124
80
102
¥
17,160
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71836515
3950-010-4l
グリーン
4L
128
82
106
¥
18,720
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
71836531
3950-010-5l
グリーン
5L
132
84
110
¥
18,720
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
71836540
3950-017-s
ブラウン
S
108
72
86
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
71836549
3950-017-m
ブラウン
M
112
74
90
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
71836558
3950-017-l
ブラウン
L
116
76
94
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
71836567
3950-017-ll
ブラウン
LL
120
78
98
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
71836576
3950-017-3l
ブラウン
3L
124
80
102
¥
17,160
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71836585
3950-017-4l
ブラウン
4L
128
82
106
¥
18,720
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
71836601
3950-017-5l
ブラウン
5L
132
84
110
¥
18,720
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
71836610
3950-019-s
ワイン
S
108
72
86
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
71836619
3950-019-m
ワイン
M
112
74
90
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
71836628
3950-019-l
ワイン
L
116
76
94
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
71836637
3950-019-ll
ワイン
LL
120
78
98
¥
15,600
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
71836646
3950-019-3l
ワイン
3L
124
80
102
¥
17,160
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71836655
3950-019-4l
ワイン
4L
128
82
106
¥
18,720
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
71836671
3950-019-5l
ワイン
5L
132
84
110
¥
18,720
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください