AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 24030番
腰部の「4WAYプリーツ」により、屈む・しゃがむ等の作業時の身体の引きつり感を大幅に軽減
帯電防止素材
用途
作業全般
素材
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71832105
24030-001-s
ネイビーブルー
S
110
72
86
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832121
24030-001-m
ネイビーブルー
M
114
74
90
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832130
24030-001-l
ネイビーブルー
L
118
76
94
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832139
24030-001-ll
ネイビーブルー
LL
122
78
98
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832148
24030-001-3l
ネイビーブルー
3L
126
80
102
¥
15,290
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71832157
24030-001-4l
ネイビーブルー
4L
130
82
106
¥
16,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71832166
24030-001-5l
ネイビーブルー
5L
134
84
110
¥
16,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71832175
24030-003-s
オレンジ
S
110
72
86
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832191
24030-003-m
オレンジ
M
114
74
90
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832200
24030-003-l
オレンジ
L
118
76
94
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832209
24030-003-ll
オレンジ
LL
122
78
98
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832218
24030-003-3l
オレンジ
3L
126
80
102
¥
15,290
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71832227
24030-003-4l
オレンジ
4L
130
82
106
¥
16,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71832236
24030-003-5l
オレンジ
5L
134
84
110
¥
16,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71832245
24030-004-s
スカイブルー
S
110
72
86
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832261
24030-004-m
スカイブルー
M
114
74
90
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832270
24030-004-l
スカイブルー
L
118
76
94
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832279
24030-004-ll
スカイブルー
LL
122
78
98
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832288
24030-004-3l
スカイブルー
3L
126
80
102
¥
15,290
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71832297
24030-004-4l
スカイブルー
4L
130
82
106
¥
16,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71832306
24030-004-5l
スカイブルー
5L
134
84
110
¥
16,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71832315
24030-010-s
グリーン
S
110
72
86
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832331
24030-010-m
グリーン
M
114
74
90
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832340
24030-010-l
グリーン
L
118
76
94
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832349
24030-010-ll
グリーン
LL
122
78
98
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
71832358
24030-010-3l
グリーン
3L
126
80
102
¥
15,290
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71832367
24030-010-4l
グリーン
4L
130
82
106
¥
16,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71832376
24030-010-5l
グリーン
5L
134
84
110
¥
16,680
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください