AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 22010番
肘・膝・脇部分に耐摩耗に優れたコーデュラストレッチRを採用しています
左胸ポケットはファスナー&面ファスナー仕様
帯電防止素材
金属露出ゼロ仕様
用途
作業全般
素材
ポリエステル65%・綿35%
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71828876
22010-001-s
ネイビーブルー
S
108
72
86
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71828885
22010-001-m
ネイビーブルー
M
112
74
90
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71828901
22010-001-l
ネイビーブルー
L
116
76
94
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71828910
22010-001-ll
ネイビーブルー
LL
120
78
98
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71828919
22010-001-3l
ネイビーブルー
3L
124
80
102
¥
16,830
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71828928
22010-001-4l
ネイビーブルー
4L
128
82
106
¥
18,360
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
71828937
22010-001-5l
ネイビーブルー
5L
132
84
110
¥
18,360
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
71828946
22010-003-s
オレンジ
S
108
72
86
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71828955
22010-003-m
オレンジ
M
112
74
90
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71828971
22010-003-l
オレンジ
L
116
76
94
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71828980
22010-003-ll
オレンジ
LL
120
78
98
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71828989
22010-003-3l
オレンジ
3L
124
80
102
¥
16,830
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71828998
22010-003-4l
オレンジ
4L
128
82
106
¥
18,360
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
71829007
22010-003-5l
オレンジ
5L
132
84
110
¥
18,360
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
71829016
22010-014-s
オーディー
S
108
72
86
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71829025
22010-014-m
オーディー
M
112
74
90
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71829041
22010-014-l
オーディー
L
116
76
94
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71829050
22010-014-ll
オーディー
LL
120
78
98
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71829059
22010-014-3l
オーディー
3L
124
80
102
¥
16,830
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71829068
22010-014-4l
オーディー
4L
128
82
106
¥
18,360
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
71829077
22010-014-5l
オーディー
5L
132
84
110
¥
18,360
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
71829086
22010-017-s
ブラウン
S
108
72
86
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71829095
22010-017-m
ブラウン
M
112
74
90
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71829111
22010-017-l
ブラウン
L
116
76
94
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71829120
22010-017-ll
ブラウン
LL
120
78
98
¥
15,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
71829129
22010-017-3l
ブラウン
3L
124
80
102
¥
16,830
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
71829138
22010-017-4l
ブラウン
4L
128
82
106
¥
18,360
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
71829147
22010-017-5l
ブラウン
5L
132
84
110
¥
18,360
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください