AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能つなぎ服 3850番
液体アンモニア加工の形態安定素材、シキボウ「匠木綿」使用
用途
作業全般
色
マリンブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
108
身長(cm)
157~162
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
83
総丈(cm)
143
裄丈(cm)
79
素材
綿100%
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71843689
3850-002-s
¥
14,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください