AUTO-BI(山田辰)
Auto-Bi 高機能防寒つなぎ服 700番
風雨をガードする二重衿タイプを採用しています。
強力撥水加工(PUコーティング)を施しています。
フードイン仕様です。
ズボン脇にはインナー部に手が届くスルーポケット付き
用途
作業全般
素材
表地:ポリエステル100%・中綿ポリエステル100%・裏地:ポリエステル61%・複合繊維(ポリエステル39%)
内容量
1着
注意
※この商品は海外生地のため、多少色ブレが発生する事があります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71845080
700-001-s
ネイビーブルー
S
114
157~162
68
¥
23,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
71845089
700-001-b3l
ネイビーブルー
B3L
145
177~182
76
¥
27,840
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
71845098
700-001-b4l
ネイビーブルー
B4L
155
182~187
78
¥
27,840
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
71845107
700-006-s
ブラック
S
114
157~162
76
¥
23,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
71845116
700-011-s
カーキ
S
114
157~162
76
¥
23,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
71845125
700-011-m
カーキ
M
118
162~167
70
¥
23,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
71845141
700-011-l
カーキ
L
122
167~172
72
¥
23,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
71845150
700-011-ll
カーキ
LL
126
172~177
74
¥
23,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
71845159
700-011-3l
カーキ
3L
130
177~182
76
¥
25,520
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
71845168
700-011-4l
カーキ
4L
134
182~187
78
¥
27,840
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
71845177
700-011-5l
カーキ
5L
138
187~192
80
¥
27,840
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
71845186
700-011-6l
カーキ
6L
142
192~197
82
¥
27,840
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
71845195
700-012-s
チャコールグレー
S
114
157~162
68
¥
23,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
71845211
700-013-s
アーミーグリーン
S
114
157~162
68
¥
23,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください